付属品送り用端子台
その他※調光器不可
材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.4
色オフホワイト
取付軒下専用
高さ(mm)33
備考センサー機能連動可能
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)6.3
センサー人感センサー ON-OFF型
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品絶縁台(PF217W)
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)76.9
光源寿命50000時間
配光角度(°)【拡散】113
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)8
定格光束(Lm)485
LED交換不可