OG254535R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 軒下専用取付 防雨型 100V 5000K 昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 ブラック色   OG254535R 66068138

OG254535R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 66068138 OG254535R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 66068138

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66068138 品番 OG254535R
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。

付属品送り用端子台 その他※調光器不可 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 ブラック 取付軒下専用 高さ(mm)33 備考センサー機能連動可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6.3 センサー人感センサー ON-OFF型 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品絶縁台(PF217B) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 光源寿命50000時間 配光角度(°)【拡散】113 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)8 定格光束(Lm)520 LED交換不可
注意
※FLAT PLATEシリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする