A9C32316 ラッチングリレー Acti9 シュナイダーエレクトリック 66068749

ラッチングリレー Acti9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66068749品番A9C32316
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980


The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applications
The Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)

仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:120V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1634アズワン品番65-8059-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする