ラッチングリレー DPDT 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66068767 品番TQ2SA-L-12V
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749


UL認定、CSA
スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照
TQ2シリーズ、ラッチ
これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。
平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250 アズワン品番65-8096-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする