東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
ラミネートハルンカップ SM-205 未滅菌 1セット 100個×25包装
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25袋×100個)
注文コード
66069108
品番
55700
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:SM-205●サイズ:73Φ×81mm●容量:210mL●材質:本体/紙
アズワン品番
65-8736-92