代表画像

消臭・抗菌メッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 66069231 品番 TBKMS-10
参考基準価格(税別)¥110,220 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。

オフホワイト 幅(m)1.89 長さ(m)10 厚さ(mm)0.8 材質ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティング 用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。 トラスコ品番116-3769 規格(財)日本防災協会認定品 引張強度(N/3cm)縦1600、横1600 引裂強度縦550N/3cm、横550N/3cm
注意
※ほこりなどが付着していると臭気の分解能力が減少する可能性がありますので、付着状況に応じて表面のほこりを払い落としたり、取り外し水洗浄・陰干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする