リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66070264 品番02711-00613
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。

仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441 アズワン品番65-7959-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする