リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070578 品番SY-12-K
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


UL、CSA
SYシリーズミニチュアリレー
富士通のSYシリーズ1極ミニチュアシングルリレーは、幅広い動作範囲、DILピッチ端子、及び密閉プラスチックカバーを装備
コンタクト定格: 1 A @ 24 V dc / 0.5 A @ 120 V ac (抵抗) 最大電流: 2 A

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●高さ:9.5mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:790-3363 アズワン品番65-8059-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする