リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070587 品番FBR51ND12-W
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489


リレー FBR51シリーズ
車載電装用25A小型リレー 小型ながら30A/1時間の通電が可能 20A/14VDCモータロックにて20万回以上 高耐熱ワイヤ採用でコイル耐熱性約1.3倍に向上 耐環境性に優れたプラスチックシール形

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:13.7mm●コード番号:371-6483 アズワン品番65-8091-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする