リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070605 品番FTR-P4CP012W1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679


FTR-P2/P3/P4/P5シリーズ
高容量の接点材を採用する事で小形化を実現 サイレントタイプと長寿命タイプの2種類を用意 接点構成はSingleとTwinの2種類を用意

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●高さ:13.5mm●コード番号:353-109 アズワン品番65-8095-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする