リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070614 品番1-1721150-3
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339


UL、TUV
TE Connectivity ORWHシリーズ
TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。
1フォームC、1 COコンタクト

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:400 Ω●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7592 アズワン品番65-8059-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする