リレー 12V dc 2c接点 パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070630 品番K10P-11DT5-12
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798


K10シリーズリレー
TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー
DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:160 Ω●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0669 アズワン品番65-8059-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする