リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070648 品番FTR-F3AA012E-KS
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329


UL, CSA, VDE, SEMKO取得
リレー FTR-F3シリーズ
パワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382 アズワン品番65-8069-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする