リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●シリーズ:FTR-F1●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8189 注文コード66070666 品番FTR-F1AA012V
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●シリーズ:FTR-F1●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8189 アズワン品番65-8083-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする