リレー 230V ac ベースタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070718 品番LZX:PT520730
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698


Siemens のプラグインリレーには、LZS ブラケット用の 4 つの切り替えコンタクトがあり、テストソケットは付いていません。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6875 アズワン品番65-8063-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする