リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070770 品番FTR-K1CK024W
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579


UL、CSA
FTR-K1シリーズパワーリレー
富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。
金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3344 アズワン品番65-8059-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする