リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070797 品番K10P-11D15-24
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


K10シリーズリレー
TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー
DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:650 Ω●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0681 アズワン品番65-8059-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする