リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070806 品番SZR-LY2-N1-DC24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998


UL認定、CE認定、CSA認定
Honeywell SZRサイズ
HoneywellのSZR-LY/MYシリーズ汎用パワーリレーは、電源及び工場の機械や制御盤のロジック制御などさまざまな用途向けに開発されています。
小型パッケージデザイン 高絶縁耐力 優れた信頼性及び長寿命 超高感度で短い応答時間 高い耐振性及び耐衝撃性 オプションとして、LEDインジケータ、ダイオード保護、LEDインジケータ / ダイオード保護があります。

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:900mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●最大スイッチング電源 DC:240 W●コード番号:842-1666 アズワン品番65-8091-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする