リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード66070840 品番TXD2-24V
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


UL認定、CSA、BSI
TXDシリーズ
この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。
耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8998 アズワン品番65-8095-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする