リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66070867 品番2987888
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887 アズワン品番65-8073-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする