リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070910 品番FTR-F3AA024E-HA
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279


UL、CSA
FTR-F3シリーズパワーリレー
富士通製FTR-F3パワーリレーです。
高密度実装 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac / 30 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 kΩ●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 DC:150 W●コード番号:790-3325 アズワン品番65-8059-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする