リレー 24V dc ベースタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070955 品番LZX:PT520024
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898


Siemens には、テストブラケットなしの 4 つの切り替えコンタクトを備えたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6874 アズワン品番65-8063-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする