リレー 3V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071025 品番JV-3S-KT
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359


低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 〜 0.13 W 公称電力: 0.2 〜 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ

仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:30 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●奥行き:10.3mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8145 アズワン品番65-8078-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする