リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66071050 品番2834847
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、電源コンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 48 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:5520 O●コイル電力:420mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6508 アズワン品番65-8087-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする