リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード66071068 品番857-155
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980


Wago 857シリーズリレー
Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。
特長と利点
切り替えコンタクト
最大連続電流: 6 A
ステータスインジケータ
6 mm幅

仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381 アズワン品番65-8077-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする