リレーインターフェイスモジュール 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66071190 品番RUMC21B7
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5137 アズワン品番65-8081-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする