リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071278 品番LZS:PT78730
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


Siemens には、ねじ Terminal 付きの 3 つの切り替えコンタクトを備えた PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6850 アズワン品番65-8063-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする