リレーソケット 基板実装 8 DSP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071296 品番DSP2APS
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599


UL、CSA、TUV
逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます
DSPシリーズリレー
このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。
DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm

仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DSP●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-2236 アズワン品番65-8052-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする