リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード66071305 品番DK2A-PS
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980


UL、CSA、TUV
DKシリーズリレー
この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。
コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8943 アズワン品番65-8095-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする