2900953 リレーブラケット RIF-RH-1 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66071314

リレーブラケット RIF-RH-1 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66071314品番2900953
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298


Phoenix Contact リレー固定用ブラケットは、イジェクタ機能とマーキング素材用のホルダを備えています。RIF-1 リレーベースに最適 16 mm の高さのミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレーです

仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF-RH-1●コード番号:224-7575アズワン品番65-8072-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする