シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
リレー固定クリップ 金属 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66071339
品番
RPZR235
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RPMシリーズ - アクセサリ
ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。
仕様
●材料:金属●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:RPZ 1COソケット●コード番号:819-8710
アズワン品番
65-8091-26