レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード66071488 品番3NW7533-0HG
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Siemens ヒューズホルダには、クラス CC ヒューズリンク付きの 3 極があります。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します

仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:クラスCC●コード番号:203-2036 アズワン品番65-8083-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする