レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071515 品番H1062722
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作

仕様●EAN/UPCコード:3605340602838●形容:ヒューズホルダー IEC+UL/CSA モジュロスター(R)●セルパックの数量:12EA●表示システムタイプ:なし 長さ(mm)(製品)61.1、(セルパック)222 幅(mm)(製品)17.5、(セルパック)90 質量(kg)(製品)0.048、(セルパック)0.588 サイズ(ヒューズ)10×38 高さ(mm)(製品)79.3、(セルパック)68 種類ヒューズホルダー 取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠 極数N 電源AC/DC 定格電圧(V)690 V ac → 1kV ac/dc、(AC UL)800、(DC UL)1000 定格絶縁電圧(V)1000 定格電流(A)32 範囲Modulostar 材質(ケース)熱可塑性 材質(絶縁体)PA6 最大消費電力(W)3 コード189-5341 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番65-8088-71 定格トルク(N・m)2 デザインCUS10中性線 短絡電流(A)200k IP等級IP20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする