レンズリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071610 品番ZBY9W3B101
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


ILLUMINATED LEGEND RING 24V 2 COLORS WHITE/RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.

仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9255 アズワン品番65-7841-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする