ロータリスイッチ 16極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:16●出力コード番号:BCD●径:26.2mm●寸法:26.2 x 68.1mm●実装タイプ:パネルマウント●取付穴サイズ:M10 x 0.75●末端様式:スルーホール●IP保護等級:IP65●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●コード番号:739-2915 注文コード66071786 品番BCKS1001RS
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してください
Binary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) Series
Lorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switches
These panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotation
Features and Benefits:
Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobs
The bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread

仕様●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:16●出力コード番号:BCD●径:26.2mm●寸法:26.2 x 68.1mm●実装タイプ:パネルマウント●取付穴サイズ:M10 x 0.75●末端様式:スルーホール●IP保護等級:IP65●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●コード番号:739-2915 アズワン品番65-7844-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする