曜日別特売
52-928.0 ロータリスイッチノブ 1袋 3個入 EAO 66071874

ロータリスイッチノブ 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード66071874品番52-928.0
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098


EAO レバーは上げ型デザインで、黒色のバーがあります。レバーの材質はプラスチック製で、黒色です。レバーは非照光式軽量: 0.001 kg ショートレバー バーとマークドット付き

仕様●種類:レバー●併用可能製品:バーとマークドット付き●コード番号:200-4191アズワン品番65-7803-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする