ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071899 品番8UD1841-2CD01
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980


Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、標準照光式サイズ 100 x 100、シャフト 8 x 8、ハンドルサイズ 100 mm です。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●長さ:100mm●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2898 アズワン品番65-7818-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする