曜日別特売
HK 2010 ローラーベアリング 内径20mm レース幅10mm SKF(日本エスケイエフ) 66072696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径20mm レース幅10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66072696品番HK 2010
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2202アズワン品番65-7950-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする