NJ 2305 ECP/C3 ローラーベアリング 内径25mm レース幅24mm SKF(日本エスケイエフ) 66072775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径25mm レース幅24mmNJ 2305 ECP/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66072775
品番
NJ 2305 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥21,669
販売価格(税別)
¥19,699


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 55 mm、外径 120 mm、幅 43 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様
●内径:25mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:24mm●コード番号:207-8626
アズワン品番
65-7933-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする