Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 照明器具
Luminous(ルミナス)の 住宅・店舗照明
Luminous(ルミナス)の シーリングライト
シーリングライト リモコン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66072846
品番
DB45-A06DX
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
用途
照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所
切替方式
【常夜灯】2、【調光】7
消費電力(W)(50/60Hz)
24.5
色温度(K)
6500
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ450×101
光束(Lm)
3300
省エネ基準達成率(%)
134
演色指数(Ra)
80
適用畳数
6畳用
発光効率(Lm/W)
134.7
切タイマー
0.5時間 / 1時間