DB45-A08DS シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) 66072889 DB45-A08DS シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) 66072889 DB45-A08DS シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) 66072889 DB45-A08DS シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) 66072889 DB45-A08DS シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) 66072889 DB45-A08DS シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) 66072889

シーリングライト リモコン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66072889 品番 DB45-A08DS
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。

用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所 切替方式【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7 消費電力(W)(50/60Hz)28 色温度(K)3000〜6500 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ450×101 光束(Lm)3800 省エネ基準達成率(%)135 演色指数(Ra)80 適用畳数8畳用 発光効率(Lm/W)135.7 切タイマー0.5時間 / 1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする