どこでもシャンプーセット(大型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073440 品番-
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シャンプー台、モバイルシャワー、排水・給水タンクのセット!タンクは本体に2台固定でき、モバイルシャワーは軽量・小型で使いやすい!60分以上連続で使用でき、1分間の吸い上げ水量も約3〜4Lととってもパワフル♪

材質シャンプー台:プラスチック、スチール 質量(kg)5.4 質量(g)約550 電源DC5V/2A 直径(Φcm)ホース穴:4.5 タンク容量(L)給水・排水:8 グリーン購入法適合 直径×長さ(mm)モバイルシャワーホース:14×1880、ホース:38×320〜810 寸法(幅W×高さH)(cm)給水・排水タンク:25×46.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)シャンプー台:40×104〜144×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする