ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073649 品番E203
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298


ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です

仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719 アズワン品番65-7955-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする