曜日別特売
PHS 8 ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス LDK 66074665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66074665品番PHS 8
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498


ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:12.6kN●全体長さ:47mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2468アズワン品番65-7968-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする