曜日別特売
PHSB8L ロッド端 炭素鋼 ボア12.7mm 全長70.64mm UNF Thread Standard メス LDK 66074735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア12.7mm 全長70.64mm UNF Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66074735品番PHSB8L
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198


メスロッドエンド 1/2 ボア 1/2 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:12.7mm●動定格荷重:15kN●静定格荷重:31.7kN●全体長さ:70.64mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2566アズワン品番65-7968-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする