曜日別特売
PHSB10 ロッド端 炭素鋼 ボア15.87mm 全長82.55mm UNF Thread Standard メス LDK 66074760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア15.87mm 全長82.55mm UNF Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66074760品番PHSB10
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898


ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:15.87mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:82.55mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2558アズワン品番65-7967-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする