曜日別特売
POS 6EC ロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オス LDK 66074787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66074787品番POS 6EC
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098


ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●内径:6mm●動定格荷重:4.7kN●静定格荷重:6.8kN●全体長さ:45mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2487アズワン品番65-7968-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする