紙カップ 9オンス Aqua

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード66075196 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
容量(オンス)9 入数50 高さ(mm)92 口径(Φmm)76.5 底径(Φmm)52 満水容量(mL)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66075196
2020-08-09
用途:
お客様にお出しする用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真で見たよりも色味ははっきりしていました。女の子が「キレイ〜」と言ってくれたので、選んで良かったなと思いました。

対象商品:
66075196
2020-03-02
用途:
休憩時間・接客用に

使い始めて3個目、珪藻土コースターにシミが出来て見てみたら…漏れてました。接客様でなかったので良かったですが、連続使用で無く初回使用での漏れでビックリ!慌ててラップでカバーして使いました。この後40個強、同様にして使う…?柄は素敵なのに…

対象商品:
66075196
2019-11-18
用途:
社員のお茶、コーヒー用

カラフルな柄なので何が出てくるか楽しの一つになってます。
お湯等を入れると、少し形が崩れます.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする