大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 紙皿・ドリンク関連商品
大黒工業の 紙コップ
紙カップ 9オンス Polka Dot
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
66075205
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
容量(オンス)
9
入数
50
高さ(mm)
92
口径(Φmm)
76.5
底径(Φmm)
52
満水容量(mL)
270