代表画像

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66075278 品番F-MV6000C-SZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218,680
販売価格(税別)
198,800

次亜塩素酸で除菌・脱臭
家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現
「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制
1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応
お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能
次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに
使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に

付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット チタニウムシルバー 電源(V)交流100 (50/60Hz) 消費電力(W)【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L)約4.0 キャスター 本体質量(kg)(タンク空時)約11.8 センサー照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3/min)【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(時間)【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm)約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積〜26畳(〜43m2)、集じん:〜26畳(〜43m2) 電気代の目安【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2)加湿:木造和室 〜11畳(〜18 )/プレハブ洋室 〜18畳(〜30 ) 運転モード加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分)8畳:約11 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h)【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする